INA KWVE 30 B EC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE30-B-EC-V1-G4
Rubix:03146486
Fabrikant:0200283500250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B EC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-EC, expanded interchangeability, short carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 806 g |
| Breedte | 69 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,92 excl. BTW
/ stuk
€ 164,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
