FESTO CARTRIDGE QSPLLK18-10 132640

Cartridge QSPLLK18

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSPLLK18-10
Rubix:06148900
Fabrikant:132640
EAN:4052568028176
FESTO CARTRIDGE QSPLLK18-10 132640
Technische samenvatting
Typeinsteekpatroon qsp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLLK18-10 132640


Cartridge QSPLLK18-10 met insteekkoppeling, L-vorm lang. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=O-ring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Cartridge QSPLLK18-10 132640

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12,29 g
Typeinsteekpatroon qsp
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,57 excl. BTW
/ stuk
3,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen