FESTO CARTRIDGE QSPLLKG10-6 132926

Cartridge QSPLLKG10

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSPLLKG10-6
Rubix:06148922
Fabrikant:132926
EAN:4052568028626
FESTO CARTRIDGE QSPLLKG10-6 132926
Technische samenvatting
Typeinsteekpatroon qsp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLLKG10-6 132926


Cartridge QSPLLKG10-6 Grootte=Mini, Nominale diameter=3,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=O-ring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Cartridge QSPLLKG10-6 132926

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3,34 g
Typeinsteekpatroon qsp
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,08 excl. BTW
/ stuk
2,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen