FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G38-G14-FM 8030317

Reduceernippel NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-R-G38-G14-FM
Rubix:06148779
Fabrikant:8030317
EAN:4052568064198
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G38-G14-FM 8030317

Technische samenvatting

Typeverloopnippel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G38-G14-FM 8030317


Reduceernippel NPFC-R-G38-G14-FM Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht32 g
Typeverloopnippel
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden