FESTO CARTRIDGE QSPLLKG14-6 132942

Cartridge QSPLLKG14

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSPLLKG14-6
Rubix:06148928
Fabrikant:132942
EAN:4052568028749
FESTO CARTRIDGE QSPLLKG14-6 132942
Technische samenvatting
Typeinsteekpatroon qsp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLLKG14-6 132942


Cartridge QSPLLKG14-6 Grootte=Mini, Nominale diameter=3,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=O-ring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Cartridge QSPLLKG14-6 132942

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4,59 g
Typeinsteekpatroon qsp
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,37 excl. BTW
/ stuk
2,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen