Referenties
Norton:69014152118
Rubix:A0175611
EAN:3157622664671

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF CBN 11V9-100-1,5-10 20 *BN181 AZTEC IV
Bewerkt gemakkelijk zeer harde stalen onderdelen met een hardheid van 50 HRc en hoger. Ideaal voor droog naslijpen van gereedschappen, vooral wanneer een hoge materiaalafname vereist is.
Sterke punten
Hoog snijvermogen, betere vormvastheid.
Toepassingen
Bewerkt gemakkelijk zeer harde stalen onderdelen met een hardheid van 50 HRc en hoger. Ideaal voor droog naslijpen van gereedschappen, vooral wanneer een hoge materiaalafname vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Dikte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 561,13 excl. BTW
/ stuk
€ 678,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
