Referenties
Flexovit:70184626411
Rubix:23422745
EAN:5450248350415


Technische samenvatting
| Diameter | 115 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 2,2 mm |
Productdetails : FLEXOVIT DIAMANTZAAG LASER GP FLX 125X10X2,2X22,23
Flexovit Speedoflex Laser GP diamantzaagblad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 2,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,36 excl. BTW
/ stuk
€ 68,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen