Referenties
Iscar:CCGT 060202-AS IC20
Rubix:20790848
Fabrikant:5540010



Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccgt-as (80° ruit) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCGT 060202-AS IC20 5540010
CCGT-AS - 80° ruitvormige 7° positieve flank, zeer positieve harkhelling en scherpe snijkant, voor machinale bewerking van aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2 g |
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccgt-as (80° ruit) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 6,4 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 185,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen