ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120408-GN IC8250 5508124
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120408-GN IC8250
Rubix:A0510789
Fabrikant:5508124



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120408-GN IC8250 5508124
SNMG-GN - Double-sided square inserts, secure cutting edge, for medium- and semi-roughing on steel and cast iron.
ISCAR SNMG 120408-GN negatieve draaiwiselplaat in IC8250 met GN spaangebieding. Dubbelzijdig voor medium- en semi-ruwbewerking in staal/RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,584 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Type plaatje | snmg 120408-gn (snmg-gn) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 5,16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen