COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 16-MR 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 19 06 16-MR 4415
Rubix:A0459699
Fabrikant:8021204
EAN:7323225795753
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 16-MR 4415

Technische samenvatting

Type plaatjenegatieve draaibewerking wisselplaat (iso snmg)
Schakeringt-max® p — mr (roughing/ruwbewerking), p 4415
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 16-MR 4415


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjenegatieve draaibewerking wisselplaat (iso snmg)
Schakeringt-max® p — mr (roughing/ruwbewerking), p 4415
Lengte zijkant17,5 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,6 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen