COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCMT 12 04 04-PF 4415
CCMT 12 04 04-PF 4415
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:7859094
Rubix:A0449463
Fabrikant:7859094
EAN:7323225036351


Technische samenvatting
| Type plaatje | indexeerbare draaiplaat (coroturn® 107) |
|---|---|
| Schakering | pf (finishing) |
Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCMT 12 04 04-PF 4415
Draaibladjes voor CoroTurn® 107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | indexeerbare draaiplaat (coroturn® 107) |
| Schakering | pf (finishing) |
| Lengte zijkant | 12,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 261,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen