SMC AIR-HYDRO TANK CCT100-200

cct-serie lucht-olie wisselaar

Zie technische informatie
Referenties
SMC:CCT100-200
Rubix:05298827
EAN:3618035461436
SMC AIR-HYDRO TANK CCT100-200
Technische samenvatting

Productdetails : SMC AIR-HYDRO TANK CCT100-200


De hydraulische eenheid van BP bestaat uit een converter en een klep die compact in elkaar zijn geschoven. De unit zet pneumatische druk om in hydraulische druk en deze hydraulische druk wordt gebruikt om de actuator te bedienen, waardoor problemen met betrekking tot de compressiekarakteristieken van lucht worden opgelost. Hoewel er dus gebruik wordt gemaakt van pneumatische apparatuur, biedt het dezelfde prestaties als een hydraulische eenheid en werkt het met een constante snelheid tijdens het opstarten of wanneer de belasting fluctueert, terwijl het ook problemen met vastzitten en slippen oplost die verband houden met de werking bij lage snelheden. Deze eenheid is ideaal voor het bereiken van nauwkeurige en constante cilindersnelheden, tussenstops, sprongen of werking op lage snelheid van een roterende actuator.
•Air-hydro converter, series CCT
•Converter size (mm): 63, 100, 160
•Stroke range (mm): 50 to 800
•Operating pressure: 0 to 0.7MPa
•Proof pressure: 1.05MPa
•Fluid: turbine oil (40 to 100cSt)

Nominal Size: 100mm
Stroke: 200mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4018 g
Typewisselaar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
389,65 excl. BTW
/ stuk
471,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen