FESTO KOPPELING EAMC-40-66-XX-20 176037

Koppeling EAMC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-40-66-XX-20
Rubix:05098929
Fabrikant:176037
EAN:4052568143664
FESTO KOPPELING EAMC-40-66-XX-20 176037
Technische samenvatting
Typeeamc koppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-40-66-XX-20 176037


Koppeling EAMC-40-66-XX-20 voor lineaire as DGE Opnamediameter 2=20 mm, Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6500 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht182 g
Typeeamc koppeling
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,33 excl. BTW
/ stuk
89,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen