GRUNDFOS POMP MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10

Centrifugaalpomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10
Rubix:A0108005
Fabrikant:97924270
EAN:5710626493456
GRUNDFOS POMP MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10

Technische samenvatting

Spanning1x230 V
Vermogen0,44 kW
Debiet210 l/min
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10


The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Elektronische circulatiepomp Grundfos MAGNA3 40-120 F 250 voor verwarming en koeling met 1x230V en PN6/10. Max. druk 10 bar.

Toepassingen

Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning1x230 V
Vermogen0,44 kW
Debiet210 l/min
Afzuighoogte7,8 m
Verbindingflens dn 40 (din); pn6/10
Druk10 bar
3.263,70 excl. BTW
/ stuk
3.949,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen