Referenties
Grundfos:MAGNA3 D 40- 60 F 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107517
Fabrikant:97924462
EAN:5710626495405

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 D 40- 60 F 220 1x230V PN6/10
Grundfos MAGNA3 D 40-60 F is een intelligente dubbele circulatiepomp voor verwarmings- en koelsystemen met variabele regeling en ingebouwde sensoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230 V |
| Vermogen | 0,187 kW |
| Debiet | 145 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | dn 40 / pn6/10 (flens, din) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.772,05 excl. BTW
/ stuk
€ 4.564,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
