Referenties
Grundfos:MAGNA3 40-100 F N 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0108006
Fabrikant:97924350
EAN:5710626494262

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 40-100 F N 220 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 40-100 F N is een elektronische circulatiepomp met permanente magneetmotor. 1x230 V en flens DN40 (PN6/10) voor efficiënte warmwaterrecirculatie.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,359 kW |
| Debiet | 195 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | dn 40 flens (din), drukrating pn6/10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.421,82 excl. BTW
/ stuk
€ 5.350,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
