Referenties
SMC:D5160
Rubix:05262274
Fabrikant:D5160
EAN:3618036130720

Productdetails : SMC DUBBELE SCHARNIER D5160
De C95 is ISO, VDMA24562 uitwisselbaar, en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Behalve de standaardkussens en slijtageband gebruikt de C95 een "zwevende" kussenafdichting die de werking sterk verbetert. De "8-vorm"-afdichting van SMC verzekert een cycluslevensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7050 g |
| Type | gaffel |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,48 excl. BTW
/ stuk
€ 179,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen