SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M12X90

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCTB12X90PF8
Rubix:08114685
Fabrikant:006912.08000.0120.090
EAN:4043952486085
SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M12X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6912
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M12X90


Bolkopschroef met geleidingsgat 12X90 - SW10 staal 8.8 DIN 6912

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht4130 g
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6912
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad12 mm
Aangepaste tariefcode73181568
106,85 excl. BTW
/ 50 stuks
129,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M12