SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X35

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED6X35PF8
Rubix:08120633
Fabrikant:007984.08000.0060.035
EAN:4043952545157
SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X35


Binnenzeskantbout, platkop 6X35 - SW4 staal 8.8 DIN 7984

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Logistiek gewicht867 g
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 7984
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Aangepaste tariefcode73181568
33,08 excl. BTW
/ 200 stuks
40,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6