SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X25

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X25PF12ISO
Rubix:08110161
Fabrikant:004762.12000.0140.025
EAN:4051426110268
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X25


Binnenzeskantbout 14X25 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM14
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
76,35 excl. BTW
/ 100 stuks
92,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14