SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X10

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881422
Spartex:CHC8X10EFA2-70ISO
Rubix:08220585
Fabrikant:476228 10
EAN:4043377062116
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X10


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8