Referenties
Spartex:CHC16X65PF10ISO
Rubix:A0957716
Fabrikant:004762.10000.0160.065
EAN:4051426100702

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X65
Cilinderkopschroef met binnenzeskant 16X65 staal 10.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16
