Referenties
Spartex:CHC2X25EFA4-50ISO
Rubix:A0823534
Fabrikant:476242 25/25
EAN:4043377375308


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X25/25
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X25/25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M2 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | sw1,5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 168,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M2