Referenties
Vervangen ref.:CHC5X45PF10
Spartex:CHC5X45PF10ISO
Rubix:08114500
Fabrikant:004762.10000.0050.045
EAN:4051426098177

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X45
Cilinderkopbout met binnenzeskant 5X45 Staal 10.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5
