Referenties
SMC:XTO-674-04E
Rubix:05275722
Fabrikant:XTO-674-04E
EAN:3618036495515

Documenten
Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP XTO-674-04E
Sterke punten
•Body material: Brass
Low cracking pressure: 0. 01 MPa
High temperature: 80°C
Low temperature: -30°C
Rubber material: NBR/FKM/CR.
Low cracking pressure: 0. 01 MPa
High temperature: 80°C
Low temperature: -30°C
Rubber material: NBR/FKM/CR.
Toepassingen
For Vacuum, Oscillation Measures
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | rc 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,04 excl. BTW
/ stuk
€ 39,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen