ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHZ16SREDCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:RHZ16SREDCF
Rubix:28093857
Fabrikant:RHZ16SREDCF
ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHZ16SREDCF

Technische samenvatting

Aansluitingg 1/2 a ''
Materiaalstaal
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHZ16SREDCF


Parker non-return valves with nominal pressure ratings up to PN 420 bar offer a wide range of types, making them very flexible.
De verscheidenheid aan types begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met vrouwelijke draad aan beide zijden, RVP met klepcartridges tot en met de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag beschikbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (behalve voor types HFC: voor HFD-types zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Applications:                                                                                                                                            
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.


Kenmerken/ voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij zachte afdichting bij de kegel en metalen ondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvast staal met FPM ook verkrijgbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 16 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 16
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Buis naar poort
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 11 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Heavy
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluitingg 1/2 a ''
Materiaalstaal
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk420 bar
Typeterugslagklep
Aangepaste tariefcode84813091
€ 151,64 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 183,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen