Referenties
Parker:RHV22LREDCF
Rubix:A0073786


Technische samenvatting
| Aansluiting | g 3/4 a '' |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV22LREDCF
Parker-terugslagkleppen met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De variëteit aan typen begint met artikel RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielpatronen tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker-terugslagkleppen worden allemaal beschermd verpakt tegen verontreiniging.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (behalve voor typen HFC: voor HFD-typen zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materialenbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker-terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting op de conus en de metaal-ondersteunde afdichting op de conus – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel vanwege het brede assortiment.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvast staal met FPM verkrijgbaar.
• Parker-terugslagkleppen worden allemaal beschermd verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De variëteit aan typen begint met artikel RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielpatronen tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker-terugslagkleppen worden allemaal beschermd verpakt tegen verontreiniging.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (behalve voor typen HFC: voor HFD-typen zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materialenbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker-terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting op de conus en de metaal-ondersteunde afdichting op de conus – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel vanwege het brede assortiment.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvast staal met FPM verkrijgbaar.
• Parker-terugslagkleppen worden allemaal beschermd verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 22
Aansluiting 1 maat: G 3/4 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 3/4 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 18 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 22
Aansluiting 1 maat: G 3/4 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 3/4 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 18 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | g 3/4 a '' |
| Materiaal | staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 250 bar |
| Type | terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,95 excl. BTW
/ stuk
€ 137,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen