TEGERA HANDSCHOEN 12935 MT 8
Chemische beschermingshandschoen TEGERA 12935
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:12935-8
Rubix:A0612242
EAN:7392626068520

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 12935 MT 8
TEGERA® 12935, Chemische beschermingshandschoen, PVC (vinyl), naadloos, nylon, gegranuleerd, Cat. III, voor zwaar werk
Comfortable chemical protection glove with heat protection and good grip in oil.
Sterke punten
Protection against chemicals,Withstands contact heat up to 100°C,Phthalate-free,Pre-curved fingers,Oil and grease resistant,Waterproof
Toepassingen
Building and construction,HVAC installation,Soil preparation,Concrete work,Wood industry work,Forest work,Agricultural work,Gardening,Marine work,Fishing industry work,Petro-chemical work,Chemical work,Chemical technology work,Paper industry work,Decontamination,Sanitation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,36 excl. BTW
/ 12 paar
€ 123,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen