Referenties
Ansell:58-201 09
Rubix:A0423674
Fabrikant:58201090
EAN:0076490625658

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-201 MT 9
De AlphaTec® 58-201 chemisch beschermende handschoen van Ansell biedt een uiterst veelzijdige veiligheidsoplossing, ontworpen voor optimale bescherming in de meest veeleisende industriële omgevingen. Deze handschoen combineert chemische en thermische bestendigheid met hoog comfort en is ideaal voor professionals die worden blootgesteld aan meerdere risico’s. Hij garandeert een veilige grip, zelfs in natte of olieachtige omstandigheden, met behoud van een hoge vingertopgevoeligheid.
Kenmerken:
Deze chemisch bestendige handschoen is voorzien van een nitrilcoating in combinatie met de exclusieve Ansell Grip™-technologie, die zorgt voor een veilige, efficiënte hantering van gladde objecten, zelfs in vochtige of olieachtige omgevingen. De handschoen biedt uitzonderlijke thermische bescherming en is bestand tegen temperaturen van -40 °C tot 250 °C, waardoor hij geschikt is voor zowel koude als warme werkomgevingen. De voering van acryl zorgt voor een effectieve thermische isolatie en optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik. Het ergonomische ontwerp vermindert spiervermoeidheid en bevordert een natuurlijke pasvorm met hoge behendigheid. De handschoen is daarmee een ideale keuze voor professionals die behoefte hebben aan een duurzame, beschermende en comfortabele oplossing.
Specificaties:
- Griptechnologie: Ansell Grip™ Technology.
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 250 °C.
- Dikte handpalm: 1,27 mm.
- Antistatisch: ja (EN 1149).
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.
Normen:
- EN 388 (3232B): bescherming tegen mechanische risico’s zoals schuren, snijden, scheuren en perforaties;
- EN 407 (X2XXXX): bescherming tegen hitte en vlammen;
- EN 511 (021): bescherming tegen koude;
- EN ISO 374-1 (JKLOPT): bescherming tegen chemische stoffen;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake comfort en prestaties.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze chemisch bestendige handschoen is voorzien van een nitrilcoating in combinatie met de exclusieve Ansell Grip™-technologie, die zorgt voor een veilige, efficiënte hantering van gladde objecten, zelfs in vochtige of olieachtige omgevingen. De handschoen biedt uitzonderlijke thermische bescherming en is bestand tegen temperaturen van -40 °C tot 250 °C, waardoor hij geschikt is voor zowel koude als warme werkomgevingen. De voering van acryl zorgt voor een effectieve thermische isolatie en optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik. Het ergonomische ontwerp vermindert spiervermoeidheid en bevordert een natuurlijke pasvorm met hoge behendigheid. De handschoen is daarmee een ideale keuze voor professionals die behoefte hebben aan een duurzame, beschermende en comfortabele oplossing.
Specificaties:
- Griptechnologie: Ansell Grip™ Technology.
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 250 °C.
- Dikte handpalm: 1,27 mm.
- Antistatisch: ja (EN 1149).
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.
Normen:
- EN 388 (3232B): bescherming tegen mechanische risico’s zoals schuren, snijden, scheuren en perforaties;
- EN 407 (X2XXXX): bescherming tegen hitte en vlammen;
- EN 511 (021): bescherming tegen koude;
- EN ISO 374-1 (JKLOPT): bescherming tegen chemische stoffen;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake comfort en prestaties.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Sterke punten
- Effectieve thermische bescherming tot 250 °C en tot -40 °C;
- Hoge chemische bestendigheid tegen gevaarlijke stoffen;
- Ansell Grip™-technologie voor betere grip in gladde omgevingen;
- Extra comfort dankzij isolerende acrylvoering;
- Ergonomisch ontwerp beperkt vermoeidheid bij langdurig gebruik;
- Voldoet aan Europese en internationale veiligheidsnormen;
- Geschikt voor toepassingen in de voedingsverwerkingsindustrie.
- Hoge chemische bestendigheid tegen gevaarlijke stoffen;
- Ansell Grip™-technologie voor betere grip in gladde omgevingen;
- Extra comfort dankzij isolerende acrylvoering;
- Ergonomisch ontwerp beperkt vermoeidheid bij langdurig gebruik;
- Voldoet aan Europese en internationale veiligheidsnormen;
- Geschikt voor toepassingen in de voedingsverwerkingsindustrie.
Toepassingen
- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt;
- Koelruimten;
- Verwerken van schaal- en schelpdieren;
- Werken met chemische stoffen;
- Chemische verwerking en voorbereiding;
- Huishoudelijke reiniging;
- Schoonmaken;
- Onderhoud.
- Koelruimten;
- Verwerken van schaal- en schelpdieren;
- Werken met chemische stoffen;
- Chemische verwerking en voorbereiding;
- Huishoudelijke reiniging;
- Schoonmaken;
- Onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | jklopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | nee |
| Kleur | groen |
| Dikte | 1,27 mm |
| Materiaal | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,27 excl. BTW
/ paar
€ 22,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden