GISS DISPOSABLE MONDMASKER HYGIENE - 886304 (DS=50ST)
Chirurgisch masker type II
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:886304
Rubix:22850003
EAN:3660338397417

Documenten
Productdetails : GISS DISPOSABLE MONDMASKER HYGIENE - 886304 (DS=50ST)
Het GISS 3-laagse chirurgische mondmasker type II biedt betrouwbare bescherming tegen druppels en zwevende deeltjes. Het is gemaakt van non-woven polypropyleen, ideaal voor omgevingen waar hygiëne van essentieel belang is.
Kenmerken:
Dit chirurgische masker bestaat uit drie afzonderlijke lagen non-woven polypropyleen, met een tussenliggende meltblown-filter die zorgt voor een hoge filtratie-efficiëntie. De met kunststof gecoate metalen neusclip maakt een nauwkeurige en comfortabele aanpassing mogelijk, wat de afdichting verbetert en het beslaan op een bril beperkt. De gelaste, latexvrije oorelastieken van spandex en polyester zorgen voor een veilige pasvorm en langdurig draagcomfort. Dit lichte en ergonomische product is ontworpen om meerdere uren zonder ongemak te kunnen dragen.
Specificaties:
• Kleur: blauw.
• Afmetingen: 17,5 x 9,5 cm (±1).
• Buitenlaag: non-woven polypropyleen (25 g/m²).
• Filterlaag: meltblown non-woven polypropyleen (25 g/m²).
• Binnenlaag: non-woven polypropyleen (25 g/m²).
• Neusclip: geplastificeerd metaal (105 mm ±5).
• Elastieken: latexvrij spandex en polyester (175 mm ±5).
• Verpakking: doos van 50 maskers.
• Afmetingen verpakking: 18 x 10 x 7 cm.
Normen:
• CE-gemarkeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM.
• Medisch hulpmiddel klasse I, conform EN 14683 type II (BFE ≥ 98 %, deltaP < 40 Pa/cm²).
Merkinformatie:
GISS, exclusief merk van de Rubix-groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsoplossingen. Het merk ondersteunt bijna 40.000 klanten in heel Europa met producten van hoge kwaliteit die voldoen aan de geldende regelgeving. Het assortiment bestrijkt hoofdbescherming, oogbescherming, ademhalingsbescherming, gehoorbescherming, handbescherming, lichaamsbescherming, valbeveiliging en voetbescherming.
Kenmerken:
Dit chirurgische masker bestaat uit drie afzonderlijke lagen non-woven polypropyleen, met een tussenliggende meltblown-filter die zorgt voor een hoge filtratie-efficiëntie. De met kunststof gecoate metalen neusclip maakt een nauwkeurige en comfortabele aanpassing mogelijk, wat de afdichting verbetert en het beslaan op een bril beperkt. De gelaste, latexvrije oorelastieken van spandex en polyester zorgen voor een veilige pasvorm en langdurig draagcomfort. Dit lichte en ergonomische product is ontworpen om meerdere uren zonder ongemak te kunnen dragen.
Specificaties:
• Kleur: blauw.
• Afmetingen: 17,5 x 9,5 cm (±1).
• Buitenlaag: non-woven polypropyleen (25 g/m²).
• Filterlaag: meltblown non-woven polypropyleen (25 g/m²).
• Binnenlaag: non-woven polypropyleen (25 g/m²).
• Neusclip: geplastificeerd metaal (105 mm ±5).
• Elastieken: latexvrij spandex en polyester (175 mm ±5).
• Verpakking: doos van 50 maskers.
• Afmetingen verpakking: 18 x 10 x 7 cm.
Normen:
• CE-gemarkeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM.
• Medisch hulpmiddel klasse I, conform EN 14683 type II (BFE ≥ 98 %, deltaP < 40 Pa/cm²).
Merkinformatie:
GISS, exclusief merk van de Rubix-groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsoplossingen. Het merk ondersteunt bijna 40.000 klanten in heel Europa met producten van hoge kwaliteit die voldoen aan de geldende regelgeving. Het assortiment bestrijkt hoofdbescherming, oogbescherming, ademhalingsbescherming, gehoorbescherming, handbescherming, lichaamsbescherming, valbeveiliging en voetbescherming.
Sterke punten
• Effectieve bescherming tegen druppels en zwevende deeltjes.
• Langdurig comfort zonder risico op allergieën dankzij latexvrije elastieken.
• Optimale pasvorm met verstelbare neusclip.
• Langdurig comfort zonder risico op allergieën dankzij latexvrije elastieken.
• Optimale pasvorm met verstelbare neusclip.
Toepassingen
Dit chirurgische masker is ontworpen voor gebruik in medische omgevingen, zoals ziekenhuizen, klinieken en dokterspraktijken, ter bescherming van zowel professionals als patiënten. Het is ook geschikt in pandemische situaties om de verspreiding van infectieuze agentia te beperken. In de voedingsverwerkingsindustrie en de collectieve catering draagt het bij aan de naleving van strikte hygiënenormen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | chirurgisch wegwerpmasker |
| Categorie | 2 |
| Verpakking | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,54 excl. BTW
/ doos
€ 20,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden