STAHLWILLE 1/2 LANGE DOP 51A-1.1/2

51a-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:03420064
Rubix:10121309
EAN:4018754127184
STAHLWILLE 1/2 LANGE DOP 51A-1.1/2

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter51 mm
Lengte83 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE 1/2 LANGE DOP 51A-1.1/2


Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)51x51x74 mm
Logistiek gewicht675 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter51 mm
Lengte83 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht675 g
€ 42,09 excl. BTW
/ stuk
€ 50,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen