GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 32MM - K 21 L 32

Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant lang model K 21 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 21 L 32
Rubix:10011180
Fabrikant:6185860
EAN:4010886618585
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 32MM - K 21 L 32

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter32 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 32MM - K 21 L 32



• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1" lang 6-kant 32 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1101 g
Aansluiting1 ''
Diameter32 mm
Lengte100 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 55,05 excl. BTW
/ stuk
€ 66,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden