MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 10MM 4932478340
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478340
Rubix:A0839051
Fabrikant:4932478340
EAN:4058546345310

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 10MM 4932478340
⅜″ Dop - 10mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 14,8 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Diameter (inch) | 0,583 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 28 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
