FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-10-A-P-A 536374
Cilinder ADN-100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-100-10-A-P-A
Rubix:05096001
Fabrikant:536374
EAN:4052568171636

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adn |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-10-A-P-A 536374
Compacte cilinder ADN-100-10-A-P-A volgens ISO 21287, met positiedetectie, met uitwendige schroefdraad op de zuigerstang. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2231,6 g |
| Type | compacte cilinder adn |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,14 excl. BTW
/ stuk
€ 187,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen