FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-32-20-P-A 156877

Cilinder ADVUL-12

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVUL-32-20-P-A
Rubix:05100415
Fabrikant:156877
EAN:4052568121280
FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-32-20-P-A 156877

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advul
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-32-20-P-A 156877


Compacte cilinder ADVUL-12-20-P-A voor positiedetectie (magneet). Zuigerstang met borging tegen verdraaiing door een juk en geleidingsstang. Slag=20 mm, Zuigerdiameter=12 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig, Zuigerstangeinde=Inwendige schroefdraad

Sterke punten

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)87x55x68 mm
Logistiek gewicht456,63 g
Typecompacte cilinder advul
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
258,87 excl. BTW
/ stuk
313,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden