FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-30-PA 4829575
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-25-30-PA
Rubix:05111875
Fabrikant:4829575
EAN:4052568292430

Technische samenvatting
| Type | compact cilinder dpdm-25-30-pa |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-30-PA 4829575
Sterke punten
Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compact cilinder dpdm-25-30-pa |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,01 excl. BTW
/ stuk
€ 85,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen