SMC COMPACT CILINDER CQ2A25-15DCM

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2A25-15DCM
Rubix:A0727980
Fabrikant:00281156
SMC COMPACT CILINDER CQ2A25-15DCM

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2A25-15DCM


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x60x40 mm
Logistiek gewicht177 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCZ
€ 35,31 excl. BTW
/ stuk
€ 42,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen