FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-16-80-P-A-KF 162030

Cilinder DPZ-10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPZ-16-80-P-A-KF
Rubix:05105661
Fabrikant:162030
EAN:4052568129781
FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-16-80-P-A-KF 162030

Technische samenvatting

Typedubbele zuigercilinder dpz
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-16-80-P-A-KF 162030


Cilinder met dubbele zuiger DPZ-10-10-P-A-S2 met twee parallelle zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=10 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Sterke punten

  • Dubbele zuigers leveren twee keer zoveel kracht in de helft van de ruimte
  • Glijgeleiding met gewone of recirculatiekogellagers
  • Nauwkeurige aanpassing van de slag in de eindpositie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht628,7 g
Typedubbele zuigercilinder dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 663,94 excl. BTW
/ stuk
€ 803,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen