Referenties
Festo:DZF-25-200-P-A
Rubix:05106131
Fabrikant:164035
EAN:4052568136451

Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-200-P-A 164035
vlakke cilinder DZF-25-200-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=200 mm, Zuigerdiameter=(* 25 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 529,35 g |
| Type | dzf platte cilinder, metrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,29 excl. BTW
/ stuk
€ 219,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen