FESTO CILINDER MET DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-20-100-P-A 32698

Cilinder DPZ-10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPZ-20-100-P-A
Rubix:05105667
Fabrikant:32698
EAN:4052568114725
FESTO CILINDER MET DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-20-100-P-A 32698

Technische samenvatting

Typedpz dubbele zuigercilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER MET DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-20-100-P-A 32698


Cilinder met dubbele zuiger DPZ-10-10-P-A-S2 met twee parallelle zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=10 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Sterke punten

  • Dubbele zuigers leveren twee keer zoveel kracht in de helft van de ruimte
  • Glijgeleiding met gewone of recirculatiekogellagers
  • Nauwkeurige aanpassing van de slag in de eindpositie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht945 g
Typedpz dubbele zuigercilinder
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 579,81 excl. BTW
/ stuk
€ 701,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen