FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-250-P-A 164076

Cilinder DZF-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-50-250-P-A
Rubix:05106210
Fabrikant:164076
EAN:4052568136772
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-250-P-A 164076

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-250-P-A 164076


vlakke cilinder DZF-50-250-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=250 mm, Zuigerdiameter=(* 50 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,5 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2351,6 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 246,79 excl. BTW
/ stuk
€ 298,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen