FESTO CILINDER MET DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-32-40-P-A 159819

Cilinder DPZ-10

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DPZ-32-40-P-A
Rubix:05105772
Fabrikant:159819
EAN:4052568127138
FESTO CILINDER MET DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-32-40-P-A 159819
Technische samenvatting
Typedubbele zuigercilinder dpz
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER MET DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-32-40-P-A 159819


Cilinder met dubbele zuiger DPZ-10-10-P-A-S2 met twee parallelle zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=10 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Sterke punten

  • Dubbele zuigers leveren twee keer zoveel kracht in de helft van de ruimte
  • Glijgeleiding met gewone of recirculatiekogellagers
  • Nauwkeurige aanpassing van de slag in de eindpositie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1686 g
Typedubbele zuigercilinder dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
593,22 excl. BTW
/ stuk
717,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen