FESTO VLAKKE CILINDER DZH-25-160-PPV-A 151127

Cilinder DZH-25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-25-160-PPV-A
Rubix:05101932
Fabrikant:151127
EAN:4052568116743
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-25-160-PPV-A 151127

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-25-160-PPV-A 151127


vlakke cilinder DZH-25-160-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=160 mm, Zuigerdiameter=(* 25 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=2,4 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)300x20x40 mm
Logistiek gewicht600 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 225,55 excl. BTW
/ stuk
€ 272,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden