FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-25-40-P-A-KF-S2 162119

Cilinder DPZJ-25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPZJ-25-40-P-A-KF-S2
Rubix:05105869
Fabrikant:162119
EAN:4052568130541
FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-25-40-P-A-KF-S2 162119

Technische samenvatting

Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-25-40-P-A-KF-S2 162119


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-25-40-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=40 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1572 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 852,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.031,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen