FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-10-10-P-A-S2 159940
Cilinder DPZJ-10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPZJ-10-10-P-A-S2
Rubix:05105795
Fabrikant:159940
EAN:4052568127732

Documenten
Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-10-10-P-A-S2 159940
Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-10-10-P-A-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=10 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Sterke punten
- Twin pistons provide twice the force in half the space
- Plain or recirculating ball bearing guide
- Precision stroke adjustment in the end position
- Through piston rods with additional yoke plate for higher lateral forces and precision
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Type | dubbele zuigercilinder (twin) dpz |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 471,30 excl. BTW
/ stuk
€ 570,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen