Referenties
Festo:DZF-40-100-A-P-A
Rubix:05106172
Fabrikant:161283
EAN:4052568128913

Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-100-A-P-A 161283
vlakke cilinder DZF-40-100-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=100 mm, Zuigerdiameter=(* 40 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,6 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 898,4 g |
| Type | vlakke cilinder dzh, metrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,61 excl. BTW
/ stuk
€ 243,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen