Referenties
Festo:LBN-12/16
Rubix:05103066
Fabrikant:6058
EAN:4052568001025

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LBN-12/16 6058
Lagerbok LBN-12/16 voor de zwaaibare bevestiging van cilinders type ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU. Grootte=12/16, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=40 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x26x19 mm |
| Logistiek gewicht | 38,7 g |
| Type | bevestiging met gaffelvoet |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,34 excl. BTW
/ stuk
€ 8,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden