FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-20-25-P-A-S2 159953

Cilinder DPZJ-20

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPZJ-20-25-P-A-S2
Rubix:05105843
Fabrikant:159953
EAN:4052568127848
FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-20-25-P-A-S2 159953

Technische samenvatting

Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-20-25-P-A-S2 159953


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-20-25-P-A-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=25 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=20 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht928 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 594,91 excl. BTW
/ stuk
€ 719,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen