Referenties
SMC:MY3B-A25L2
Rubix:A0393616
EAN:3618036292282

Documenten
Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MY3 MY3B-A25L2
De MY3-serie direct aangedreven stangloze cilinders biedt een hoge functionaliteit bij een gereduceerde hoogte en lengte. Het unieke zuigerontwerp maakt het mogelijk om gewicht en hoogte te reduceren, evenals de praktische indeling van gemeenschappelijke verbindingsgangen, het dempingsmechanisme en het positioneringsmechanisme. Deze regelingen hebben geresulteerd in een drastische vermindering van gewicht en afmetingen.
Sterke punten
Low load shock absorber + adjusting bolt (L unit) High load shock absorber + adjusting bolt (H unit)
Applicable to ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 and ø63mm bore sizes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | aanpassing |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,61 excl. BTW
/ stuk
€ 76,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen