SMC POSITIONER IP200-300

Cilinder klepstandsteller

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IP200-300
Rubix:05280940
Fabrikant:IP200-300
EAN:3618036079593
SMC POSITIONER IP200-300

Technische samenvatting

Typecilinder klepstandsteller
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POSITIONER IP200-300


De IP E/P klepstandsteller is compacter dan de IP6000 met verbeterde zichtbaarheid van de drukindicator. Andere eigenschappen zijn een verbeterde IP65-behuizing, verwisselbare montage, uitstekende schok- en trillingsbestendigheid en een gesplitst bereik beschikbaar door eenvoudige instelling van het bereik. De IP200 cilinderpositioner biedt nauwkeurige en stabiele positionering van luchtcilinders. Het compacte ontwerp maakt eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk. Voor het afstellen van de terugloopveer zijn een spanwijdte-insteller en een nulpunt-insteller beschikbaar.
•Sensitivity: Within ±0.5 % F.S
•Repeatability: Within ±1 % F.S
•Ambient and fluid temperatures: -5 to 60 °C.

Stroke: 300

Sterke punten

•Provides accurate and stable positioning of air cylinders
Compact design and has zero adjusting screw and feedback spring
Available in standard, low or high temperature
Servo-mechanism allows precise and stable position control of cylinders
Can be used as a cylinder position control unit for general industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder klepstandsteller
€ 248,15 excl. BTW
/ stuk
€ 300,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen